text.skipToContent text.skipToNavigation

4,0X8MM

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 8 mm
Tüske anyaga Rozsdamentes acél
Márka Fabory
Fej alak Süllyesztett fej
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Stainless steel
Szegecs vég Open
Darabonkénti súly (g) 1.4
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4
Fúró ø 4.1
Befogási tartomány (min. - max.) 2.5-5.0
L (mm) 8
ø dk (max.) 7.5

Cikkszámok

Cikkszám 34200.040.008
EAN 8715492974167
UBB 950369317645
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.