Universal joints
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
Machine parts
Power transmission
Universal joints
57560
57560.160.025
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
16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
240
Info
Md max. = Maximális megengedett nyomaték
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
16 mm
Márka
Fabory
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
240
Info
Md max. = Maximális megengedett nyomaték
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d
16
d (H7)
16
d1
16
d2
25
D (mm)
16
L3
104
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
808-D
Cikkszámok
Cikkszám
57560.160.025
EAN
8715492877109
UBB
203385061551
UNSPSC
31160000
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok