text.skipToContent text.skipToNavigation
Aufgrund eines weltweiten Ausfalls der Microsoft-Dienste können wir derzeit keine E-Mails senden oder empfangen. Wir empfehlen Ihnen, uns telefonisch zu kontaktieren oder Ihre Bestellung über unseren Webshop aufzugeben.

Splinte (Federstecker) DIN 94 Stahl Blank

Artikelnummer
Marke Fabory
Material Stahl
Oberfläche Blank
Info
  • The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
  • For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
  • The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Warennummer

Spezifikationen

Marke Fabory
Material Stahl
Oberfläche Blank
Info
  • The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
  • For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
  • The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Warennummer

Normen

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.