text.skipToContent text.skipToNavigation

Sicherungsmuttern DIN 985 Rostfreistahl A4 80

Diese selbstsichernde Sechskantmutter – auch als Sicherungsmutter bekannt – ist mit einem nichtmetallischen Klemmteil in Form eines Kunststoffrings ausgestattet. Dank dieses integrierten Sicherungsmechanismus wird das Risiko eines selbsttätigen Lösens durch Vibrationen oder mechanische Belastung deutlich reduziert. Die Mutter ist nach DIN 985 sowie ISO 10511 genormt und mit einem metrischen Gewinde versehen. Als Werkstoff kommt Edelstahl A4 zum Einsatz. Die Festigkeitsklasse 80 entspricht einer Mindestzugfestigkeit von 800 MPa.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 80
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 80
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese selbstsichernde Sechskantmutter – auch als Sicherungsmutter bekannt – ist mit einem nichtmetallischen Klemmteil in Form eines Kunststoffrings ausgestattet. Dank dieses integrierten Sicherungsmechanismus wird das Risiko eines selbsttätigen Lösens durch Vibrationen oder mechanische Belastung deutlich reduziert. Die Mutter ist nach DIN 985 sowie ISO 10511 genormt und mit einem metrischen Gewinde versehen. Als Werkstoff kommt Edelstahl A4 zum Einsatz. Die Festigkeitsklasse 80 entspricht einer Mindestzugfestigkeit von 800 MPa.

Normen

DIN 985
ISO 10511
NF E25-412

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.