Diese Sechskantmutter mit Rohrgewinde ist nach DIN 431-B gefertigt und findet in der Maschinenbauindustrie vielfach Verwendung. Sie verfügt über eine einseitige Fase sowie ein zylindrisches Rohrgewinde. Als Werkstoff kommt blanker Stahl zum Einsatz – also Stahl ohne Beschichtung oder sonstige Oberflächenbehandlung. Dieses Material ist zwar sehr belastbar, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Härteklasse 14H bedeutet, dass die Mutter eine Mindesthärte von 140 HV aufweist. Für diese Härteklasse ist keine Prüfkraft festgelegt.