Diese Sechskantmutter mit metrischem Feingewinde ist aus blankem Stahl gefertigt – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr belastbar, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter ist nach DIN 934 genormt und weist die Festigkeitsklasse |10| auf. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |10| entsprechen in ihrer Festigkeit der DIN 267-4 und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 10 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube ausreißen.