text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Blank 8

Diese Sechskantmutter besteht aus blankem Stahl – einem Werkstoff ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung, der zwar besonders belastbar ist, von Natur aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion bietet. Die Mutter ist nach ISO 4032 genormt und mit metrischem Gewinde ausgeführt. Dank der Festigkeitsklasse 8 eignet sie sich ideal für die Verwendung mit Schrauben und Bolzen der Festigkeitsklasse 8.8 oder niedriger.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 8
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 8
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter besteht aus blankem Stahl – einem Werkstoff ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung, der zwar besonders belastbar ist, von Natur aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion bietet. Die Mutter ist nach ISO 4032 genormt und mit metrischem Gewinde ausgeführt. Dank der Festigkeitsklasse 8 eignet sie sich ideal für die Verwendung mit Schrauben und Bolzen der Festigkeitsklasse 8.8 oder niedriger.

Normen

ISO 4032

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.