text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Blank 6 Linksgewinde

Diese Sechskantmutter entspricht der Norm ISO 4032 und wird aus blankem Stahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr belastbar, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter gehört zur Festigkeitsklasse 6 und lässt sich mit Schrauben und Bolzen der Festigkeitsklasse 6.8 oder niedriger kombinieren. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde mit Linksdrehung (LH), das vor allem bei rechtsdrehenden Bauteilen zum Einsatz kommt, um ein selbstständiges Lösen zu verhindern.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 6
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Links (LH)

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 6
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Links (LH)
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Linksgewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter entspricht der Norm ISO 4032 und wird aus blankem Stahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr belastbar, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter gehört zur Festigkeitsklasse 6 und lässt sich mit Schrauben und Bolzen der Festigkeitsklasse 6.8 oder niedriger kombinieren. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde mit Linksdrehung (LH), das vor allem bei rechtsdrehenden Bauteilen zum Einsatz kommt, um ein selbstständiges Lösen zu verhindern.

Normen

ISO 4032

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.