text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern ISO 4032 ISO 4032 Stahl Blank 12

Diese Sechskantmutter besteht aus blankem Stahl – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr belastbar, bietet von Haus aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter ist nach ISO 4032 genormt und verfügt über ein metrisches Gewinde. Dank der Festigkeitsklasse 12 eignet sie sich für die Kombination mit Schrauben und Bolzen der Festigkeitsklasse 12.9 oder niedriger.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 12
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 12
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter besteht aus blankem Stahl – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr belastbar, bietet von Haus aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter ist nach ISO 4032 genormt und verfügt über ein metrisches Gewinde. Dank der Festigkeitsklasse 12 eignet sie sich für die Kombination mit Schrauben und Bolzen der Festigkeitsklasse 12.9 oder niedriger.

Normen

ISO 4032

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.