text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 934 Stahl Blank |8| Linksgewinde

Diese Sechskantmutter mit Linksgewinde ist nach DIN 934 genormt und aus blankem Stahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar robust, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde mit linksdrehender Gewinderichtung (LH), das hauptsächlich bei rechtsdrehenden Bauteilen eingesetzt wird, um ein selbstständiges Lösen zu verhindern. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |8| entsprechen in ihrer Festigkeit der DIN 267-4 und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 8 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdreht werden.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse |8|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Links (LH)

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse |8|
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Links (LH)
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Linksgewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter mit Linksgewinde ist nach DIN 934 genormt und aus blankem Stahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar robust, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde mit linksdrehender Gewinderichtung (LH), das hauptsächlich bei rechtsdrehenden Bauteilen eingesetzt wird, um ein selbstständiges Lösen zu verhindern. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |8| entsprechen in ihrer Festigkeit der DIN 267-4 und sind weniger belastbar als Muttern der Klasse 8 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdreht werden.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.