text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 934 Rostfreistahl A2

Diese Sechskantmutter besteht aus Edelstahl (V2A/A2) und ist nach DIN 934 genormt. Sie verfügt über die Festigkeitsklasse 70, was einer Mindestzugfestigkeit von 700 MPa entspricht, und ist mit einem metrischen Gewinde ausgestattet. Hinweis: Abmessungen ab einem Durchmesser von M20 weisen mindestens die Festigkeitsklasse 50 auf.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Warennummer

Beschreibung

Diese Sechskantmutter besteht aus Edelstahl (V2A/A2) und ist nach DIN 934 genormt. Sie verfügt über die Festigkeitsklasse 70, was einer Mindestzugfestigkeit von 700 MPa entspricht, und ist mit einem metrischen Gewinde ausgestattet. Hinweis: Abmessungen ab einem Durchmesser von M20 weisen mindestens die Festigkeitsklasse 50 auf.

Normen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.