text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmutter ISO 4035 ISO 4035 Stahl Blank 05

Diese niedrige Sechskantmutter besteht aus blankem Stahl, das heißt, das Material wurde weder beschichtet noch oberflächenbehandelt. Die Mutter ist nach ISO 4035 genormt und mit metrischem Gewinde ausgestattet. Sie gehört zur Festigkeitsklasse 5 und kommt häufig in Kombination mit Verbindungselementen der Festigkeitsklasse 5.6 oder 5.8 im Druckbehälterbau zum Einsatz. Da blanker Stahl von Natur aus kaum Schutz vor Korrosion bietet, sollte dies beim Einsatz unbedingt berücksichtigt werden.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 5
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 5
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese niedrige Sechskantmutter besteht aus blankem Stahl, das heißt, das Material wurde weder beschichtet noch oberflächenbehandelt. Die Mutter ist nach ISO 4035 genormt und mit metrischem Gewinde ausgestattet. Sie gehört zur Festigkeitsklasse 5 und kommt häufig in Kombination mit Verbindungselementen der Festigkeitsklasse 5.6 oder 5.8 im Druckbehälterbau zum Einsatz. Da blanker Stahl von Natur aus kaum Schutz vor Korrosion bietet, sollte dies beim Einsatz unbedingt berücksichtigt werden.

Normen

ISO 4035

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.