Diese Sechskantmutter nach ISO 4033 hat eine Höhe, die dem Durchmesser entspricht (H=1xD), und ist aus blankem Stahl gefertigt – also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar äußerst stabil, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter weist die Festigkeitsklasse 12 auf und eignet sich für den Einsatz mit Schrauben und Bolzen der Festigkeitsklasse 12.9 oder niedriger. Sie verfügt über ein metrisches Gewinde und ist gemäß ISO 4033 genormt.