Diese niedrige Sechskantmutter ist nach DIN 936 genormt und wird in blankem Stahl gefertigt – also in Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar robust, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter entspricht der Härteklasse 22H, was bedeutet, dass sie eine Mindesthärte von 220 HV aufweist. Für diese Härteklasse ist keine Prüfkraft festgelegt. Die Mutter verfügt über ein metrisches Gewinde.