text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskant-Flachmuttern DIN 936 Stahl Blank 14H

Diese niedrige Sechskantmutter ist nach DIN 936 gefertigt und besteht aus blankem Stahl – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr belastbar, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter gehört der Härteklasse 14H an, was eine Mindesthärte von 140 HV bedeutet. Für diese Härteklasse ist keine Prüfkraft festgelegt. Ausgestattet ist die Mutter mit einem metrischen Gewinde.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 14H
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 14H
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese niedrige Sechskantmutter ist nach DIN 936 gefertigt und besteht aus blankem Stahl – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr belastbar, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter gehört der Härteklasse 14H an, was eine Mindesthärte von 140 HV bedeutet. Für diese Härteklasse ist keine Prüfkraft festgelegt. Ausgestattet ist die Mutter mit einem metrischen Gewinde.

Normen

DIN 936

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.