text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskant-Flachmuttern DIN 936 MF Stahl Blank 14H

Diese niedrige Sechskantmutter ist nach DIN 936 gefertigt und verfügt über ein metrisches Feingewinde (MF). Die Mutter besteht aus blankem Stahl, also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr robust, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter gehört zur Härteklasse 14H, was einer Mindesthärte von 140 HV entspricht. Für diese Härteklasse ist keine Prüfkraft festgelegt.

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 14H
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 14H
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches feines Gewinde
Warennummer

Beschreibung

Diese niedrige Sechskantmutter ist nach DIN 936 gefertigt und verfügt über ein metrisches Feingewinde (MF). Die Mutter besteht aus blankem Stahl, also aus Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar sehr robust, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter gehört zur Härteklasse 14H, was einer Mindesthärte von 140 HV entspricht. Für diese Härteklasse ist keine Prüfkraft festgelegt.

Normen

DIN 936

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.