text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlossschrauben mit Sechskantmutter DIN 603/555 Stahl Blank 4.8

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 4.6
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 4.6
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Warennummer

Normen

DIN 603/555
ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692
NEN ≈303/697
NF ≈E27-351/E25-402

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.