text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf Stahl Blank 12.9 M12X40


Artikelnummer
Durchmesser
Alle Durchmesser anzeigen
Länge
Alle Längen anzeigen
Marke Fabory
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 40 mm
Marke Fabory
Klasse 12.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 47
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Warennummer

Maße

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 40
P 1.75
s 10

Normen

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1

Artikelnummern

Artikelnummer 07000.120.040
EAN 8715492045560
UBB 950351376864
UNSPSC 31161605
Nato Stock Number 5305-12-305-3047

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.