text.skipToContent text.skipToNavigation
Children's playground banner

Großer Spaß, kleine Komponenten 

Kinderspielplätze sind Orte der Entdeckung, Kreativität und Freude – doch hinter jeder sicheren Schaukel, jedem Klettergerüst und jeder Rutsche steckt eine sorgfältig konstruierte Struktur. Eine Komponente, die oft übersehen wird, insbesondere wenn Sie Ihren aufgeregten Kindern hinterherlaufen, sind die manipulationssicheren Verbindungselemente, die die Sicherheit und Konformität der Spielplatzgeräte gewährleisten.

Aus ingenieurtechnischer und vermögensschutzbezogener Sicht sind manipulationshemmende Verbindungselemente beim Bau eines Spielplatzes nicht optional – sie sind Industriestandard.

Children's playground - security fasteners in use

Die Sicherheitsherausforderungen auf öffentlichen Spielplätzen

Spielplätze sind stark frequentierte, öffentliche Umgebungen, die Folgendem ausgesetzt sind: 
                         • Kontinuierliche Vibrationen       • Witterungseinflüsse im Außenbereich und Korrosion       • Unbeaufsichtigter öffentlicher Zugang        • Vorsätzliche oder unbeabsichtigte Manipulationen. 

Standard-Verbindungselemente können gelockert, entfernt oder durch falsche Komponenten ersetzt werden, was zu struktureller Instabilität, scharfen Kanten oder unerwarteten Ausfällen führen kann. In einer für Kinder konzipierten Umgebung kann selbst eine geringfügige Manipulation ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen

Warum manipulationssichere Verbindungselemente der Standard für Spielplätze sind

1. Verhinderung unbefugter Demontage

Spielplatzkonstruktionen werden häufig aus modularen Komponenten — Paneelen, Stufen, Handläufen und Halterungen — montiert. Manipulationssichere Verbindungselemente stellen sicher, dass diese Verbindungen nicht ohne Weiteres demontiert werden können, und schützen so die strukturelle Integrität über die Zeit.

2. Verringerung des Verletzungsrisikos

Gelockerte oder fehlende Verbindungselemente können scharfe Vorsprünge, instabile Plattformen sowie bewegliche oder einstürzende Elemente verursachen. Durch die Verhinderung von Manipulationen unterstützt die Sicherung der Verbindungselemente direkt die Prävention von Verletzungen, insbesondere in dynamischen Spielumgebungen.

3. Unterstützung von Konformität und Inspektionen

Spielplatzbetreiber und lokale Behörden unterliegen regelmäßigen Inspektionen und Sicherheitsstandards. Manipulationssichere Verbindungselemente helfen, konsistente und wiederholbare Montagen aufrechtzuerhalten, die zwischen den Inspektionen mit geringerer Wahrscheinlichkeit versagen. Aus ingenieurtechnischer Sicht tragen sie dazu bei, sicherzustellen, dass der installierte Zustand dem geplanten Zustand entspricht.

4. Verbesserung der langfristigen Beständigkeit

Viele manipulationshemmende Verbindungselemente, die auf Spielplätzen eingesetzt werden, bestehen aus Edelstahl (A2 oder A4) oder beschichtetem Kohlenstoffstahl zum Korrosionsschutz. In Kombination mit eingeschränktem Zugang trägt dies dazu bei, Verschleiß, korrosionsbedingtes Lösen sowie den unbefugten Austausch durch minderwertige Komponenten zu reduzieren.

Slide at a children's playground

Eine kleine Komponente mit großer Sicherheitswirkung

Ein wesentlicher technischer Vorteil manipulationssicherer Verbindungselemente besteht darin, dass sie Wartung nicht verhindern, sondern lediglich kontrollieren. Autorisierte Wartungsteams verfügen über die richtigen Werkzeuge, um Inspektionen durchzuführen, verschlissene Komponenten zu ersetzen und Befestigungen gemäß Spezifikation nachzuziehen.

Dadurch bleibt die Sicherheit professionell, kontrolliert und konform, anstatt reaktiv zu sein. 

Eine einfache, aber effektive Lösung für eine komplexe Sicherheitsherausforderung in einer anspruchsvollen Umgebung, in der Kinder die Hauptnutzer sind. 

Hier bei Fabory bieten wir ein Sortiment an Sicherheitsverbindungselementen des führenden Lieferanten Hafren an. Von permanenten 1-way oder demontierbaren 2-way Verbindungselementen und unterschiedlichen Sicherheitsstufen. 

Entdecken Sie hier das vollständige verfügbare Sortimenthere  

Tamper-proof fastener - playground application

Manipulationssichere Verbindungselemente bei Fabory

Als zuverlässiger Partner für Hersteller und Installateure im Maschinenbau und von öffentlich zugänglichen Anlagen bietet Fabory ein Sortiment an Hafren security / manipulationssicheren Verbindungselementen – und kombiniert dabei fachkundige Sicherheitsingenieurtechnik mit der technischen Expertise und dem zuverlässigen Service von Fabory.

  • ✔ Fachkundige Unterstützung,
  • ✔ Schnelle, zuverlässige Lieferung,
  • ✔ Umfangreiches Sortiment an Produkten, Größen & Materialien,
  • ✔ Zertifizierte Qualität

Entdecken Sie das umfangreiche Sortiment an Sicherheitsverbindungselementen oder kontaktieren Sie unsere Experten für technische Beratung oder Angebote.

Kontaktieren Sie einen Experten Sicherheitsverbindungselemente bei Fabory

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.