Diese Sechskantmutter mit Linksgewinde ist nach DIN 934 genormt und wird in blankem Stahl gefertigt – also in Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist zwar belastbar, bietet von sich aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter ist gedreht und mit einem metrischen Linksgewinde (LH) versehen. Solche Gewinde kommen vor allem bei rechtsdrehenden Bauteilen zum Einsatz, um ein selbstständiges Lösen zu verhindern. Bitte beachten Sie: Muttern der Klasse |6| entsprechen in ihrer Festigkeit der DIN 267-4 und sind geringer belastbar als Muttern der Klasse 6 nach ISO 898-2. Bei mechanischer Überlastung kann das Gewinde der Mutter oder Schraube überdreht werden.