text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Lubrinox A2

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden. Warum sich Lubrinox® entschieden hat verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite® Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Artikelnummer
Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Marke Lubrinox
Klasse 70
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

DIN 931

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.