text.skipToContent text.skipToNavigation
Quality and Engineering

Fabory steht für Qualität und Zuverlässigkeit

Wenn Sie Beratung, Analysen oder Berechnungen benötigen, sind Sie bei Fabory an der richtigen Adresse. Ein Team aus technischen Experten steht Ihnen zur Verfügung, um Befestigungsprobleme zu lösen und Sie bei der Konstruktion und Anwendung verschiedener Verbindungselemente zu beraten. Unsere Fachleute unterstützen Sie gerne.

Zertifizierungen – Akkreditiertes Labor

Fabory steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Deshalb ist unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 zertifiziert und die Qualitätskontrolle erfolgt in unserem eigenen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor. Die Akkreditierung durch die A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) belegt seit über 20 Jahren die Professionalität unseres QC-Teams und die Zuverlässigkeit der Messergebnisse. Im Labor werden mechanische und chemische Eigenschaften geprüft und bei Bedarf zertifiziert, zum Beispiel Härte, Gewindetoleranz, Zugfestigkeit und RoHS-Konformität. Die Zertifizierungen erfolgen nach der europäischen Norm EN ISO 16228.

Fabory ist zudem eine umweltbewusste Organisation, zertifiziert nach ISO 14001 UMWELTMANAGEMENTSYSTEM. Natürlich umfasst dies auch die Einhaltung aller umweltrelevanten EU-Richtlinien wie REACH und RoHS.

Qualitätskontrolle und Lieferantenauswahl

Die Qualität unserer Produkte beginnt mit der Auswahl der richtigen Lieferanten. Potenzielle Lieferanten werden durch Musterprüfungen und Audits ihrer Produktionsprozesse bewertet. Zugelassene Lieferanten werden fortlaufend kontrolliert, um Produktqualität und Liefertreue zu überwachen. Das Qualitätsmanagement ist in unser SAP-System integriert und wird im akkreditierten Labor durchgeführt.

Zusätzlich zur Lieferantenbewertung werden Produkte durch logistische und laborgestützte (QC) Prüfungen überwacht.

Fabory 3D-Portal

Das 3D-Portal basiert auf der PARTcommunity-Technologie von Cadenas – einer webbasierten Lösung für Ingenieure, Konstrukteure, Techniker, Einkäufer und Entscheider in der Industrie. Über 75.000 genormte Fabory-Produkte wurden in funktionsfähige 2D- und 3D-CAD-Modelle umgewandelt. Die Modelle sind in verschiedenen Ansichten, mit oder ohne Bemaßung, verfügbar. Mit wenigen Klicks können Sie Modelle in fast 100 Formaten herunterladen, darunter .DXF, .DWG, .STEP und .IGS. Die Zeichnungen lassen sich in Ihre eigene Konstruktionsumgebung integrieren und direkt mit dem passenden Artikel im Webshop verknüpfen.

Dieses Tool unterstützt Unternehmen dabei, effizienter zu arbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Anzahl der Downloads steigt stetig – ebenso wie der Mehrwert für Nutzer weltweit. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten wird das 3D-Portal fortlaufend aktualisiert.

Technische Beratung vor Ort

Fabory bietet auch technische Beratungen vor Ort an. Diese Beratungen konzentrieren sich auf den Einsatz von Verbindungselementen, die Organisation von Toolbox-Meetings und die Durchführung von Vorführungen an Ihrem Standort.

Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten einer technischen Beratung bei Fabory oder an Ihrem Standort erfahren?

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.