text.skipToContent text.skipToNavigation
Anchor calculation software interface for structural fixings in concrete
Ankerbolzen-Symbol

Was der Rechner bietet

Der Fabory Anchor Calculator ist eine kostenlose Software zur Bemessung nachträglich installierter Verankerungen für konstruktive Anwendungen in Beton gemäß EN 1992-4. Geben Sie Ihre Projektbedingungen, Lasten und Geometrie ein, um geeignete Fabory-Anker zu ermitteln und nachzuvollziehen, warum alternative Produkte nicht berücksichtigt werden.

Fabory Anchor Calculator herunterladen

Anchor Bolt Icon

How it works

Enter the load case, concrete conditions and geometry. The software checks the applicable anchors in the Fabory range against your project requirements and shows a clear result: suitable or not suitable, with the reason shown for each outcome.

  • Enter load case, concrete conditions and geometry
  • Run the calculation across the relevant Fabory anchor range
  • See which anchors are suitable and why others are not

This gives you a faster route from design input to documented output with less manual checking.

Concrete wall with anchor bolts detail
 
Ankerbolzen-Symbol

Wichtige Funktionen

Entwickelt für die praxisgerechte Bemessung von Verankerungen – von der Eingabe der Projektdaten bis zur dokumentierten Ausgabe.

Eingabe

Für reale Projektbedingungen entwickelt

✓Eingabe von Lastszenarien
✓Eingabe des Betonzustands
✓Definition der Geometrie
✓Mehrere Lastszenarien
✓Für gerissenen und ungerissenen Beton verschiedener Festigkeitsklassen geeignet
✓Berechnung für Brand- und Erdbebenbeanspruchung

Berechnung

Hohe Flexibilität bei der Bemessung

✓Filterung von Ankern zur Eingrenzung der Ergebnisse
✓3D-Benutzeroberfläche für intuitive Eingaben
✓Individuelle Formen von Ankerplatten
✓Rechteckige, runde, sechseckige, achteckige oder unregelmäßige Anordnungen
✓Standardprofile in der Bemessung enthalten
✓Automatische Optimierung der Verankerungstiefe bei chemischen Ankern

Ausgabe

Klare Ergebnisse und Dokumentation

✓Ergebnis „geeignet“ oder „nicht geeignet“ mit Begründung
✓Direkter Zugriff auf technische Datenblätter und Zulassungen
✓Exportierbarer und anpassbarer PDF-Bericht
✓Verfügbar auf Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
✓Online-Updates halten Produktzulassungen auf dem aktuellen Stand
 
Ankerbolzen-Symbol

Was Sie im Rechner finden

In die Berechnung werden ausschließlich Fabory-Produkte einbezogen. Dadurch ist jedes Ergebnis direkt mit Produkten verknüpft, die Sie prüfen und spezifizieren können.

Praxisgerechte Ausgabe

Ergebnisse, die Sie sofort nutzen können

Jede Berechnung basiert auf Ankern aus dem Fabory-Sortiment. Dadurch ist das Ergebnis praxisbezogen und nicht nur allgemein gehalten.

✓Die Ergebnisse basieren ausschließlich auf bei Fabory verfügbaren Ankern
✓Geeignete Produkte lassen sich schneller identifizieren
✓Es wird klar erläutert, warum ein Produkt nicht geeignet ist
Screenshot der Produktergebnisse

Sie erhalten nicht nur ein Berechnungsergebnis, sondern eine produktbezogene Antwort, die Sie mit größerer Sicherheit für Spezifikation und Dokumentation verwenden können.

 

Kostenloser Zugang

Kostenlos nutzbar

Die Software kann kostenlos genutzt werden – ohne Abonnement und ohne versteckte Kosten.

Erstellen Sie ein Konto, laden Sie die Software herunter und bemessen Sie konstruktive Verankerungen schneller.

✓Kostenlos nutzbar
✓Kein Abonnement erforderlich
✓Keine versteckten Kosten

Erste Schritte

So erhalten Sie Zugang

Starten Sie in drei einfachen Schritten:

1
Erstellen Sie Ihr Konto
2
Laden Sie die Software herunter
3
Starten Sie die Berechnung und exportieren Sie Ihren Bericht

Nach der Kontoerstellung kann die Software kostenlos genutzt werden.

Software zur Ankerberechnung herunterladen

 

Bereit, loszulegen?

Laden Sie die Software herunter, um geeignete Anker schneller auszuwählen, ihre Eignung für Ihre Projektbedingungen zu prüfen und nachvollziehbar dokumentierte Ergebnisse mit größerer Sicherheit zu erstellen.

Fabory Anchor Calculator herunterladen

Nach der Kontoerstellung kostenlos nutzbar.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.