text.skipToContent text.skipToNavigation
Header CMI

Intelligente Automatisierung für Ihren Kanban-Prozess

Optical Bin ist eine automatisierte Kanban-Nachschublösung, die erkennt, wenn ein leerer Behälter von seinem zugewiesenen Platz entfernt wird, und automatisch eine Nachbestellung auslöst.

Durch den Wegfall manueller Bestellungen und die Reduzierung der Bestandsüberwachung unterstützt diese Lösung Hersteller dabei, eine kontinuierliche Materialverfügbarkeit sicherzustellen und gleichzeitig die Effizienz in Produktion und Lieferkette zu steigern.

Vollständig automatisiert

Nachbestellungen werden automatisch ausgelöst.

Kontinuierliche Verfügbarkeit

Stellen Sie sicher, dass C-Teile verfügbar sind, wenn sie in der Produktion benötigt werden.

Vollständige Transparenz

Überwachen Sie Ihre Bestände mit MyFabory Insights.
Die Herausforderung

Verwalten Sie Ihren Kanban-Nachschub noch manuell?

Behälter mit Verbindungselementen im Optical Bin Kanban-Nachschubprozess
Produktionsstillstände
Manuelle Bestellungen
Überhöhte Lagerbestände
Eingeschränkte Bestandstransparenz
Wiederkehrende Verwaltungsaufgaben
Mit Optical Bin gehören diese Herausforderungen der Vergangenheit an.
So funktioniert es

So funktioniert Optical Bin

1
Komponenten werden verwendet
Die Komponenten werden während der Produktion verbraucht.
2
Leerer Behälter wird erkannt
Der Sensor erkennt, wenn der leere Behälter entnommen wird.
3
Nachschub wird ausgelöst
Eine Nachbestellung wird an Fabory gesendet.
4
Fabory bereitet den Nachschub vor
Fabory stellt den benötigten Nachschub bereit.
5
Behälter wird aufgefüllt
Der aufgefüllte Behälter wird zurückgestellt.
Technologie

Einfache Installation. Schnelle Implementierung.

Entwickelt für eine unkomplizierte Integration in Ihren Kanban-Nachschubprozess.
Stromversorgung
Stromversorgung
Standardmäßige 220-V-Versorgung
Konnektivität
Konnektivität
GSM-Verbindung
ERP-Integration
ERP-Integration
SAP über sichere Middleware
Installation
Installation
Ab ca. 50 Minuten pro Modul
Schulung
Schulung
Minimaler Schulungsaufwand für Bediener
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme
Unmittelbar nach der Installation
Optical Bin-Technologie
Die Vorteile

Warum Optical Bin wählen?

Automatisieren Sie Ihren Kanban-Nachschub, reduzieren Sie manuelle Abläufe und sorgen Sie dafür, dass die benötigten Komponenten für Ihre Produktion kontinuierlich verfügbar bleiben.

Manuelle Bestellungen vermeiden
Nachbestellungen werden automatisch ausgelöst, sobald ein leerer Behälter entnommen wird.
Materialengpässe vermeiden
Automatischer Nachschub trägt dazu bei, dass benötigte Komponenten verfügbar bleiben.
Lagerbestände reduzieren
Zuverlässiger Nachschub reduziert den Bedarf an unnötigen Sicherheitsbeständen.
Produktionskontinuität verbessern
Reduzieren Sie das Risiko von Produktionsunterbrechungen durch fehlende Komponenten.
Prozesszuverlässigkeit erhöhen
Die automatische Erkennung sorgt für einen gleichmäßigeren und zuverlässigeren Nachschubprozess.

Häufig gestellte Fragen

1

Wie erkennt Optical Bin, wann Nachschub benötigt wird?

Optical Bin erkennt, wenn ein leerer Behälter von seinem zugewiesenen Platz entnommen wird. Dadurch wird der Nachschubprozess automatisch ausgelöst, ohne dass eine manuelle Bestellung erforderlich ist.

2

Lässt sich Optical Bin in SAP integrieren?

Ja. Optical Bin kann über sichere Middleware in SAP integriert werden. Dadurch wird ein automatisierter Ablauf zwischen dem Nachschubsignal und dem Bestellprozess unterstützt.

3

Ist für Optical Bin eine Bedienerschulung erforderlich?

Es ist nur eine minimale Bedienerschulung erforderlich. Der Nachschubprozess ist automatisiert und reduziert die manuellen Aufgaben bei der Verwaltung von Kanban-Beständen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.