Fabory liefert seit 2005 Verbindungselemente an die Windenergiebranche und unterstützt Hersteller mit Standard- und kundenspezifischen Befestigungsprodukten für Windturbinenkomponenten. Neben der Lieferung von Verbindungselementen bietet Fabory technische, qualitative und logistische Expertise, um Kunden bei anspruchsvollen Anwendungs- und Produktionsanforderungen zu unterstützen.
Von Getrieben und Gondelkomponenten bis hin zu Türmen, Rotorblättern und Plattformen können Anwendungen in der Windenergie sorgfältig spezifizierte Befestigungslösungen erfordern. Fabory unterstützt Kunden von der technischen Spezifikation und Beschaffung bis hin zu Qualitätsprüfung, Rückverfolgbarkeit und Lieferung.
Windenergie-Expertise auf einen Blick
Unterstützung der Windenergie seit 2005
Fabory liefert seit 2005 Verbindungselemente an Kunden in der Windenergiebranche.
Standard- und kundenspezifische Lösungen
Standardprodukte werden durch speziell beschaffte oder entwickelte Verbindungselemente ergänzt, um Kunden- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Chargenrückverfolgbarkeit
Produktionschargen werden über den Logistikprozess von Fabory verwaltet, um die Produktrückverfolgbarkeit und Qualitätsdokumentation zu unterstützen.
Befestigungsanforderungen bei der Produktion von Windturbinen
Windturbinenkomponenten können hohe Anforderungen an Verbindungselemente stellen. Je nach Bauteil und Anwendung können Spezifikationen Abmessungen, mechanische Eigenschaften, Werkstoffe, Oberflächenbehandlungen, Korrosionsschutz und Dokumentationsanforderungen definieren.
Fabory unterstützt Kunden bei der Interpretation dieser Anforderungen und bei der Identifizierung geeigneter Standard- oder kundenspezifischer Befestigungslösungen. Technische Spezialisten können die Auswahl und Anwendung von Verbindungselementen mit Produktwissen, Berechnungen, Prüfungen und Engineering-Expertise unterstützen.
Einen umfassenderen Überblick über die Produkte und Kompetenzen von Fabory für diesen Sektor finden Sie auf unserer Seite zu Verbindungselementen für die Windenergie.
Von der technischen Spezifikation bis zur geprüften Lieferung
1. Technische Spezifikation
Kundenzeichnungen, Anwendungsanforderungen und technische Spezifikationen definieren die Anforderungen an die Verbindungselemente.
2. Produktauswahl oder Beschaffung
Fabory identifiziert ein geeignetes Standardprodukt oder unterstützt bei der Beschaffung und Entwicklung eines kundenspezifischen Verbindungselements.
3. Qualitätsprüfung
Produktzeichnungen, Qualitätsaufzeichnungen, Inspektionen und Laborkapazitäten unterstützen die Prüfung anhand der vereinbarten Anforderungen.
4. Rückverfolgbare Lieferung
Chargenmanagement, Dokumentation und Logistik unterstützen die Rückverfolgbarkeit bis zur Lieferung in den Produktionsprozess des Kunden.
Technische und qualitative Unterstützung
Die Qualität von Verbindungselementen ist besonders wichtig, wenn Komponenten nach kundenspezifischen Spezifikationen gefertigt werden. Fabory kann Kunden mit technischer Beratung, Produktzeichnungen, Prototyping, Qualitätsdokumentation und Laborprüfungen kundenspezifischer Produkte unterstützen.
Abhängig von den Kundenanforderungen kann die Dokumentation Produktions- und Qualitätsaufzeichnungen als Teil des Prüfprozesses umfassen. Das Chargenmanagement unterstützt anschließend die Rückverfolgbarkeit, während die Produkte die internen Logistikprozesse von Fabory durchlaufen.
Effiziente Montage von Windturbinen unterstützen
Die Lieferung des richtigen Verbindungselements ist nur ein Teil der Anforderungen. Hersteller müssen außerdem sicherstellen, dass Komponenten in der richtigen Menge, Konfiguration und Reihenfolge in der Produktion verfügbar sind.
Fabory kann Kits mit Komponenten wie Stehbolzen, Sechskantschrauben, Unterlegscheiben, Hülsen und Muttern liefern. Die Komponenten können entsprechend den vereinbarten Montageanforderungen verpackt und gekennzeichnet werden, sodass Kunden die Versorgung einzelner Produktionsaktivitäten effizient organisieren können.
Erfahren Sie mehr über die Kitting-Lösungen von Fabory.
Bei Bedarf können strukturierte Bestands- und Nachschublösungen wie Fabory Logic ebenfalls die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und die Bestandstransparenz innerhalb der Produktionsumgebung unterstützen.
Befestigungsexpertise für Onshore- und Offshore-Windenergie
Fabory unterstützt sowohl Onshore- als auch Offshore-Windenergieanwendungen mit Standard- und kundenspezifischen Verbindungselementen, technischer Expertise, Qualitätskontrolle, Rückverfolgbarkeit und produktionsorientierter Logistik.
Dadurch erhalten Kunden Unterstützung von der ersten Spezifikation und Prüfung bis hin zur Lieferung in die Produktion.
Laden Sie das Fabory Whitepaper zur Windindustrie herunter
Erfahren Sie mehr über die technischen Anforderungen, Beschaffung, Qualitätskontrolle und Lieferaspekte von Befestigungslösungen für Anwendungen in der Windindustrie.
Whitepaper herunterladen|
Verbindungselemente für Windenergie
Benötigen Sie Unterstützung bei einer Befestigungsanwendung für Windturbinen?Sprechen Sie mit Fabory über Ihre technischen Anforderungen, kundenspezifischen Verbindungselemente, Qualitätsdokumentation, Kitting-Anforderungen oder Ihre Beschaffungsstrategie für Verbindungselemente. Fabory kontaktieren |