Diese niedrige Sechskantmutter ist nach ISO 8675 gefertigt und besteht aus blankem Stahl – also Stahl ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung. Das Material ist robust, bietet von Natur aus jedoch kaum Schutz vor Korrosion. Die Mutter gehört zur Festigkeitsklasse 05 und kommt vorwiegend in Kombination mit Verbindungselementen der Festigkeitsklasse 5.6 oder 5.8 in Druckbehältern zum Einsatz. Das Gewinde ist ein metrisches Feingewinde.