Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Gewindestangen mit Muttern
Gewindestangen mit Muttern sind essenzielle Verbindungselemente, wenn eine flexible und sichere Befestigung benötigt wird. Es handelt sich dabei um durchgängig mit Gewinde versehene Stangen, die an beiden Enden mit Muttern kombiniert werden. Durch diese Konstruktion lassen sich Bauteile unterschiedlicher Dicke fest miteinander verbinden, selbst wenn kein Schraubenkopf verwendet werden kann. Ihre Vielseitigkeit und Belastbarkeit machen Gewindestangen mit Muttern sowohl im industriellen Bereich als auch im Handwerk zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel.
Spezifikationen
Gewindestangen mit Muttern zeichnen sich durch spezifische technische Merkmale aus, die sie für zahlreiche Anwendungen geeignet machen. Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen:
- Materialien: Erhältlich sind Ausführungen aus Stahl (häufig mit Korrosionsschutz wie Verzinkung) sowie aus rostfreiem Edelstahl für den Außeneinsatz oder korrosive Umgebungen. Je nach Bedarf bietet Fabory Gewindestangen in unterschiedlichen Festigkeitsklassen wie 4.8, 8.8 oder höher für leichte bis schwere Belastungen an.
- Abmessungen: Die Gewindestangen gibt es in metrischen Gewindegrößen wie M6, M8, M10 bis hin zu M36 und noch größer, jeweils in diversen Längen. Auch Zoll-Gewinde (UNC/UNF) stehen für spezielle Anforderungen zur Verfügung. Damit finden Sie stets die passende Abmessung für Ihr Projekt.
- Normen: Unsere Gewindestangen entsprechen gängigen Normvorgaben. Dazu zählt beispielsweise die DIN 976 für metrische Gewindestangen sowie entsprechende internationale Standards. Das garantiert eine einheitliche Gewindegeometrie und Qualität. Die mitgelieferten Muttern sind jeweils auf das Gewinde und die Festigkeitsklasse der Stange abgestimmt.
- Lieferumfang: Bei Gewindestangen mit Muttern erhalten Sie bereits passende Muttern zum Stab, was die Montage vereinfacht. So ist sichergestellt, dass Gewindestange und Muttern optimal zusammenpassen und keine Zeit bei der Suche nach dem passenden Gegenstück verloren geht.
Vorteile
Die Verwendung von Gewindestangen mit Muttern bietet verschiedene praktische Vorteile für professionelle Anwender:
- Vielseitigkeit: Dank der durchgehenden Gewindegänge kann die Stange flexibel an verschiedenen Punkten mit Muttern fixiert werden. Dies ermöglicht es, Konstruktionen individuell anzupassen und bei Bedarf Abstände oder Befestigungspunkte präzise auszurichten.
- Hohe Belastbarkeit: Gewindestangen sind in hochfesten Ausführungen erhältlich und können große Zug- und Scherkräfte aufnehmen. In Kombination mit den passenden Muttern entsteht eine Verbindung, die auch unter Vibrationen oder extremen Bedingungen zuverlässig hält.
- Einfache Handhabung: Die Montage ist unkompliziert: Die Stange wird durch die zu verbindenden Teile geführt und mit je einer Mutter an jeder Seite gesichert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben ist kein Kopf erforderlich, was insbesondere bei beengten Platzverhältnissen von Vorteil ist. Außerdem lassen sich Gewindestangen bei Bedarf auf die gewünschte Länge kürzen.
- Kompatibilität: Fabory liefert die Gewindestangen bereits mit abgestimmten Muttern. Darüber hinaus können sie mit weiterem Zubehör wie Unterlegscheiben oder Sicherungselementen wie Federringen kombiniert werden, um die Verbindung optimal zu gestalten.
Anwendungen und Verwendungstipps
Typische Anwendungen: Gewindestangen mit Muttern kommen in vielen Branchen und Situationen zum Einsatz. In der Bauindustrie werden sie beispielsweise genutzt, um Stahlträger oder Betonbauteile miteinander zu verschrauben oder um Deckenabhängungen für Kabeltrassen und Lüftungsrohre zu erstellen. Im Maschinen- und Anlagenbau dienen sie als sogenannter Stehbolzen zur Befestigung von Bauteilen, etwa bei Flanschverbindungen in der Chemie- und Petrochemie. Auch im Möbelbau und Innenausbau greifen Profis zu Gewindestangen, wenn die Länge herkömmlicher Schrauben nicht ausreicht oder flexible Verbindungen gefragt sind.
Tipps für die Verwendung: Achten Sie darauf, stets die passenden Muttern und bei Bedarf auch Unterlegscheiben zu verwenden. Diese sollten idealerweise aus dem gleichen Material bestehen und die gleiche Festigkeitsklasse haben. Ziehen Sie die Muttern gleichmäßig an. Falls mehrere Stangen parallel eingesetzt sind, ziehen Sie sie über Kreuz fest, um Spannungen im Werkstück zu vermeiden. Wenn Sie die Gewindestange auf Maß schneiden, sollten Sie das Gewindeende entgraten, damit sich die Mutter leicht aufschrauben lässt. Für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchter Umgebung empfiehlt es sich, verzinkte oder rostfreie Ausführungen zu verwenden, um eine lange Lebensdauer der Verbindung zu gewährleisten.
Kontakt zu Fabory
Als Spezialist für Verbindungselemente steht Fabory Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Unser erfahrenes Team hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Gewindestangen & Stiftschrauben sowie dem entsprechenden Zubehör für Ihre Anwendung. Egal ob Sie Fragen zu Materialien, Normen oder der Montage haben, wir beraten Sie fachkundig und finden für jedes Projekt die richtige Befestigungslösung.
Noch kein Fabory Kunde? Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von unserem umfangreichen Angebot. Als registrierter Kunde können Sie ganz einfach online Preise einsehen, die Verfügbarkeit prüfen und Ihre Gewindestangen mit Muttern direkt online kaufen. Werden Sie Teil der Fabory Community und sichern Sie sich professionelle Unterstützung sowie exklusive Vorteile.
FAQ
Was sind Gewindestangen mit Muttern?
Gewindestangen mit Muttern sind vollständig mit Gewinde versehene Stangen, die zusammen mit passenden Muttern verwendet werden. Sie besitzen keinen Kopf wie eine herkömmliche Schraube. Stattdessen wird die Stange durch die zu verbindenden Teile geführt und an beiden Enden mit Muttern verschraubt, um eine stabile Verbindung herzustellen.
Wofür werden Gewindestangen mit Muttern verwendet?
Diese Kombination kommt überall dort zum Einsatz, wo Bauteile flexibel und sicher verbunden werden müssen. Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise das Verschrauben von Flanschen in Rohrleitungssystemen, das Befestigen von Maschinenkomponenten oder das Abhängen von Konstruktionen an Decken und Wänden. Dank ihrer Vielseitigkeit werden Gewindestangen mit Muttern in Branchen von der Bauindustrie bis zur chemischen Industrie eingesetzt.
Welche Materialien und Größen sind erhältlich?
Bei Fabory erhalten Sie Gewindestangen in verschiedenen Materialien. Das Spektrum reicht von verzinktem Stahl für Standardanwendungen bis hin zu Edelstahl A2 oder A4 für hohe Korrosionsbeständigkeit. Ebenso vielfältig sind die verfügbaren Gewindegrößen und Längen: Das Sortiment reicht von kleineren Durchmessern wie M6 oder M8 bis hin zu großen Dimensionen über M30, jeweils in unterschiedlichen Längen. So finden Sie für jede Anwendung die passende Größe.
Wie wähle ich die richtige Gewindestange mit Muttern aus?
Bei der Auswahl sollten Sie die Anforderungen Ihrer Anwendung berücksichtigen. Wichtig sind der benötigte Durchmesser und die Länge, die Festigkeitsklasse je nach Belastung sowie das Material in Hinblick auf Korrosionsschutz. Für schwere Lasten empfiehlt sich eine Gewindestange mit hoher Festigkeitsklasse, zum Beispiel 8.8 oder höher. Arbeiten Sie im Außenbereich oder in feuchter Umgebung, sind verzinkte oder rostfreie Gewindestangen mit passenden Muttern die beste Wahl. Wenn Sie unsicher sind, hilft Ihnen das Expertenteam von Fabory gerne bei der Produktwahl weiter.