Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
DIN 929
DIN 929 bezeichnet eine Norm für Sechskant-Schweißmuttern, also hexagonale Muttern, die fest auf Metallteilen angeschweißt werden, um dort ein belastbares Innengewinde bereitzustellen. Diese speziellen Muttern ermöglichen zuverlässige Schraubverbindungen, weil sie beim Verschweißen hohe Temperaturen aushalten, ohne ihre Gewindegüte zu verlieren. In vielen industriellen Bereichen – vom Maschinenbau bis zur Automobilindustrie – sind DIN-929-Schweißmuttern unverzichtbar, da sie eine dauerhafte und vibrationssichere Befestigungslösung bieten. Die DIN-Norm stellt sicher, dass alle nach DIN 929 gefertigten Schweißmuttern einheitliche Maße und Qualität aufweisen. Dadurch können Profis und Unternehmen auf austauschbare und sichere Komponenten vertrauen, die weltweit verfügbar sind. Insgesamt tragen DIN-929-Schweißmuttern entscheidend dazu bei, robuste und wartungsarme Konstruktionen zu realisieren.
Spezifikationen
DIN 929 Schweißmuttern sind hexagonale Muttern, die mit meist drei kleinen Schweißansätzen und einem Zentrierbund konstruiert sind. Die Ansätze dienen als definierte Auflagepunkte zum Anschweißen – sie sorgen für zuverlässigen Kontakt mit dem Werkstück und verschmelzen beim Schweißvorgang, um eine feste Verbindung herzustellen. Der Ansatzbund (ein kurzer zylindrischer Fortsatz) zentriert die Mutter exakt im Bohrloch des Bauteils, was eine präzise Positionierung vor dem Verschweißen ermöglicht.
Die Norm DIN 929 deckt ein breites Größenspektrum ab: Typische Gewindegrößen reichen von M3 bis M16, sodass für feine Blecharbeiten ebenso wie für schwere Stahlkonstruktionen passende Muttern verfügbar sind. Als Materialien kommen vor allem schweißbare Stähle (mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, max. ~0,25 % C) zum Einsatz – diese gewährleisten eine gute Verschweißbarkeit und ausreichende Festigkeit. Außerdem bietet Fabory DIN-929-Muttern in Edelstahl (A2 und A4 für erhöhte Korrosionsbeständigkeit) und sogar in Aluminium an, um unterschiedlichen Umweltbedingungen und Werkstoffen gerecht zu werden. Die Muttern haben metrisches Regelgewinde (Rechtsgewinde) gemäß DIN-Standard und sind üblicherweise blank (unbeschichtet), was optimal zum Verschweißen ist. Es sind aber auch oberflächenbehandelte Varianten erhältlich, etwa verzinkt für Korrosionsschutz – diese werden meist nach dem Anschweißen eingesetzt. Wichtig für die Praxis: DIN-929-Schweißmuttern aus Stahl sind so ausgelegt, dass sie mit Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 zuverlässig funktionieren. Insgesamt stellen die genormten Spezifikationen sicher, dass jede DIN-929-Mutter hinsichtlich Abmessungen und Materialeigenschaften konsistent und mit gängigen Schrauben kompatibel ist.
Vorteile
Die Verwendung von DIN-929-Schweißmuttern bringt für industrielle Anwender eine Reihe praktischer Vorteile:
- Dauerhafte Verbindung: Einmal korrekt angeschweißt, lockert sich eine Schweißmutter nicht mehr von selbst. Die Verbindung ist vibrationssicher und behält auch unter hoher Belastung ihre Festigkeit – ideal für dauerhafte Konstruktionen oder stark beanspruchte Verbindungen.
- Einseitige Montage: Da die Mutter fest mit dem Bauteil verbunden ist, genügt beim Endmontagevorgang der Zugriff von einer Seite. Ein Monteur kann die Schraube von außen eindrehen, ohne dass auf der Rückseite gegengehalten werden muss. Dies vereinfacht und beschleunigt die Montage, insbesondere an schlecht zugänglichen Stellen.
- Hohe Belastbarkeit: Im Gegensatz zu einfachen Blechgewinden bietet die aufgeschweißte Mutter ein volles Gewinde aus massiverem Material. Dadurch sind höhere Drehmomente und Zugkräfte aufnehmbar, ohne dass das Gewinde ausreißt. So erhöhen Schweißmuttern die mechanische Zuverlässigkeit der gesamten Konstruktion.
- Präzision und Passgenauigkeit: Der sechskantige Körper und der Zentrierbund ermöglichen eine exakte Ausrichtung vor dem Schweißvorgang. Das Resultat sind passgenaue Schraubverbindungen – Schrauben fluchten sauber mit dem Gewinde, was Verschleiß und Fehlmontagen reduziert.
- Vielseitige Material- und Oberflächenauswahl: Schweißmuttern nach DIN 929 sind in unterschiedlichen Werkstoffen und Beschichtungen erhältlich, z.B. als verzinkter Stahl für Rostschutz oder als Edelstahl für korrosive Umgebungen. So kann stets eine zum Einsatzgebiet passende Variante gewählt werden, die langlebig und robust ist.
- Standardisierte Qualität: Die DIN-Norm garantiert eine gleichbleibende Qualität und Maßeinhaltung. Dies erleichtert den Austausch und die Beschaffung – unabhängig vom Hersteller passen DIN-929-Muttern immer zueinander und zu entsprechenden Schrauben. Für Fabory-Kunden bedeutet das eine zuverlässige Versorgung mit normgerechten Teilen, die ihren Anforderungen entsprechen.
Anwendungen und Verwendungstipps
DIN-929-Schweißmuttern kommen überall dort zum Einsatz, wo in Metallteilen dauerhafte Gewinde benötigt werden, ohne von außen zugängliche Muttern einsetzen zu müssen. Sie sind eine bevorzugte Lösung in der Produktion und Instandhaltung, um Konstruktionsbauteile mit Gewinden zu versehen. Einige typische Anwendungsbereiche sind:
- Automobil- und Fahrzeugbau: In Karosserien, Rahmen und Fahrgestellen werden Schweißmuttern verwendet, um Bauteile zu befestigen (z.B. für Sitze, Gurte oder Anbauteile), ohne dass von beiden Seiten gearbeitet werden muss. Die Muttern sorgen hier für sichere Verbindungen, die den starken Vibrationen und Belastungen im Fahrbetrieb standhalten.
- Metallmöbel und Gehäusebau: Bei der Herstellung von Stahlmöbeln, Schaltschränken, Maschinengehäusen oder Blechkonstruktionen ermöglichen Schweißmuttern das einfache Anbringen von Verkleidungen, Türen oder Geräten. Sie bieten in dünnen Blechen eine robuste Gewindelösung, wo normales Schneidgewinde nicht ausreichend wäre.
- Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau: In Maschinen, Förderanlagen und Apparaten werden DIN-929-Muttern angeschweißt, um Befestigungen für Wartungsklappen, Schutzeinrichtungen, Leitungen etc. bereitzustellen. Überall dort, wo ein fest verankerter Schraubpunkt gebraucht wird und eine herkömmliche Mutter unpraktisch wäre, spielen Schweißmuttern ihre Stärken aus.
- Schiffbau und Infrastruktur: Auch im Stahlbau, etwa an Brücken, Kränen oder in Schiffsrümpfen, nutzt man Schweißmuttern, um dauerhaft Schraubpunkte zu integrieren – beispielsweise um später Leitungen, Verkleidungen oder Ausrüstungsteile sicher befestigen zu können.
Tipps für die Verwendung: Um optimale Ergebnisse mit Schweißmuttern nach DIN 929 zu erzielen, sollten einige grundlegende Hinweise beachtet werden. Zunächst ist eine saubere Vorbereitung wichtig: Die Kontaktfläche am Werkstück und der Mutternansatz müssen metallisch blank und frei von Öl, Farbe oder Zunder sein. So fließen der Schweißstrom und die Wärme gleichmäßig, was eine solide Verschmelzung begünstigt. Achten Sie auf eine korrekte Positionierung der Mutter – der Zentrierbund gehört in das Bohrloch, und die Mutternfläche muss plan auf dem Bauteil aufliegen. Nur dann können alle drei Schweißansätze gleichzeitig greifen und eine feste Verbindung erzeugen. Die Schweißparameter (Stromstärke, Elektrodenkraft, Zeit bei Punktschweißung bzw. Schweißnahtlänge bei MAG-Schweißen) sollten an Materialstärke und Mutternabmessung angepasst sein. In der Regel genügen die drei vorgesehenen Schweißpunkte, um die Mutter voll zu fixieren – übermäßige Hitze oder zu lange Schweißzeit sollten vermieden werden, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Ein praktischer Trick: Drehen Sie während des Schweißens probehalber eine passende Schraube in das Gewinde ein oder verwenden Sie ein Gewindeschutzmittel, um Spritzer vom Innengewinde fernzuhalten. Nach dem Abkühlen empfiehlt es sich, die Verbindung zu prüfen und evtl. Schweißspritzer im Gewindegang vorsichtig zu entfernen. So stellen Sie sicher, dass die verschweißte Mutter direkt einsatzbereit ist und die Schraube sich sauber eindrehen lässt.
Kontaktieren Sie Fabory
Haben Sie Fragen zu DIN-929-Schweißmuttern oder benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Kontaktieren Sie Fabory – unsere Experten beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Größe, des richtigen Materials oder einer Alternative aus unserem umfangreichen Sortiment. Ob es um spezifische technische Anforderungen oder allgemeine Produktberatung geht, wir stehen Industrie- und Profikunden mit unserem Fachwissen zur Seite.
Wenn Sie bereits wissen, welche Produkte Sie benötigen, können Sie diese natürlich direkt bei Fabory beziehen. Als führender Anbieter für Verbindungselemente hält Fabory ein großes Lager mit DIN-Normen-Teilen bereit, sodass gängige Schweißmuttern schnell lieferbar sind.
Noch kein Fabory-Kunde? Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und profitieren Sie von unseren Online-Services. Als registrierter Kunde können Sie jederzeit online bestellen, Ihre individuellen Nettopreise einsehen und bequem Ihre bisherigen Bestellungen verwalten. Ein eigenes Fabory-Konto vereinfacht Ihren Einkauf und ermöglicht den Zugriff auf über 80.000 Artikel – werden Sie jetzt Teil von Fabory und sichern Sie sich professionelle Unterstützung für all Ihre Befestigungsprojekte!
FAQ: Häufige Fragen zu DIN 929 Schweißmuttern
Was ist eine DIN 929 Schweißmutter?
Eine DIN-929-Schweißmutter ist eine sechskantige Mutter, die gemäß der deutschen Norm DIN 929 gefertigt ist. Sie besitzt kleine Schweißansätze und wird auf ein Metallbauteil aufgeschweißt, um dort ein festes Innengewinde bereitzustellen. Im Gegensatz zu einer normalen Schraubmutter ist sie nach dem Anschweißen dauerhaft mit dem Grundmaterial verbunden und dient als integraler Gewindepunkt in Konstruktionen.
Wie schweißt man eine DIN 929 Mutter an?
In der Praxis werden DIN-929-Muttern meist durch Widerstandsschweißen (Punktschweißen) angebracht. Dabei legt man die Mutter so auf das vorbereitete Bohrloch, dass alle Schweißansätze das Grundmaterial berühren. Anschließend wird mittels Elektroden oder MAG-Schweißgerät an den Ansätzen Material aufgeschmolzen, sodass die Mutter fest an das Bauteil angeschweißt wird. Wichtig ist eine korrekte Ausrichtung und sauberer Kontakt – der Zentrierbund der Mutter sollte im Loch sitzen, damit das Gewinde fluchtet. Nach dem Abkühlen ist die Schweißmutter einsatzbereit und kann wie ein normales Gewinde genutzt werden. Bei Bedarf können schützende Maßnahmen (z.B. Schraube einsetzen oder Gewindeöl) getroffen werden, um das Innengewinde während des Schweißens vor Spritzern zu bewahren.
Welche Größen und Materialien gibt es bei DIN 929-Schweißmuttern?
DIN-929-Schweißmuttern sind in metrischen Größen von M3 bis M16 erhältlich. Kleinere Gewinde (M3, M4) findet man z.B. in elektronischen Gehäusen oder dünnen Blechen, mittlere Größen wie M6–M10 sind im Maschinenbau und Fahrzeugbau verbreitet, und die größeren Muttern (bis M16) kommen bei schweren Stahlbauten zum Einsatz. Als Material ist unlegierter Stahl am gängigsten, da er sich gut schweißen lässt und stabil ist. Zudem bietet Fabory Varianten aus Edelstahl A2/A4 (für korrosionsgefährdete Umgebungen) und sogar aus Aluminium an, falls an Aluminium-Strukturen Gewinde geschaffen werden müssen. Standardmäßig sind die Muttern blank (ohne Beschichtung); auf Wunsch gibt es jedoch auch verzinkte Ausführungen oder andere Oberflächen, falls nach dem Schweißen ein Korrosionsschutz aufgebracht werden soll.
DIN 929 vs. DIN 928 – was ist der Unterschied?
Sowohl DIN 929 als auch DIN 928 beschreiben Schweißmuttern, unterscheiden sich jedoch in der Form: DIN 929 steht für Sechskant-Schweißmuttern (sechs Seiten), während DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern (vier Seiten) definiert. Der grundlegende Zweck ist bei beiden gleich – sie werden angeschweißt, um ein Innengewinde zu schaffen. Die Wahl zwischen hexagonal und quadratisch hängt oft von der Anwendung ab. Sechskant-Muttern (DIN 929) bieten mehr Flächen und können bei Bedarf mit einem Schraubenschlüssel ausgerichtet oder gehalten werden. Vierkant-Muttern (DIN 928) sind kompakter in der Fläche und lassen sich z.B. in engen Ecken etwas besser platzieren. Zudem haben Vierkant-Schweißmuttern meist vier Schweißansatzpunkte, Hex-Muttern drei. In der Praxis erfüllen beide Normen ähnliche Aufgaben; Konstrukteure greifen je nach Platzangebot und Fertigungspräferenz zur passenden Form. Fabory führt sowohl DIN 929 Sechskant-Schweißmuttern als auch DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern – so können Sie immer die optimale Lösung für Ihr Projekt wählen. (Tipp: Schauen Sie sich auch unsere DIN 928 Schweißmuttern bei Fabory an, um Vergleichsprodukte zu finden.)
Gibt es Alternativen zu Schweißmuttern?
Ja, in Fällen, in denen Schweißen nicht möglich oder erwünscht ist, kann man auf andere Befestigungslösungen zurückgreifen. Eine gängige Alternative sind Blindnietmuttern (auch Einnietmuttern genannt). Diese funktionieren ähnlich, indem sie ein Gewinde in dünnem Material bereitstellen, allerdings werden sie durch Verformen (Nieten) statt durch Schweißen befestigt. Blindnietmuttern können von einer Seite in ein Loch eingesetzt und mit einer speziellen Zange aufgeweitet werden, bis sie festklemmen – ideal, wenn z.B. eine Lackierung nicht durch Schweißhitze beschädigt werden soll oder kein Schweißgerät zur Verfügung steht. Fabory bietet eine Vielzahl solcher Nietmuttern an, in unterschiedlichen Größen und Materialien, unter anderem aus Stahl und Edelstahl. Zudem gibt es Schweißbolzen (Bolzen zum Anschweißen) oder Einpressmuttern (für Bleche, bei denen die Mutter eingepresst wird) als weitere Alternativen, je nach Anforderung. Welche Lösung am besten passt, hängt von Ihrer Anwendung ab – unsere Fabory Spezialisten beraten Sie hierzu gern, um für Sie die effizienteste Befestigungsmethode zu finden.