Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
DIN 7984 – Innensechskantschrauben mit niedrigem Kopf
DIN 7984 bezeichnet Schrauben mit Innen‐Sechskant und niedriger Kopfhöhe. Diese Spezialschrauben sind ideal, wenn es auf engen Bauraum oder bündige Verbindungen ankommt. Im Vergleich zu herkömmlichen Schrauben ragen DIN 7984 Schraubenköpfe deutlich weniger aus der Oberfläche heraus. Das Resultat: Sie ermöglichen kompaktere Konstruktionen und reduzieren das Risiko, dass vorstehende Schraubenköpfe stören oder beschädigt werden. Gleichzeitig bieten sie die notwendige Festigkeit und Zuverlässigkeit, um industrielle Anwendungen sicher zu verbinden. Kurz gesagt, DIN 7984 vereint hohe Leistungsfähigkeit mit einem flachen Profil – eine clevere Lösung, um Ihre Baugruppen platzsparend und robust zu gestalten.
Spezifikationen
Die DIN 7984 Norm legt die Maße und Eigenschaften für Schrauben mit Innensechskant und niedrigem Zylinderkopf fest. Anders als bei DIN 912 – den Standardschrauben mit normaler Kopfhöhe – ist der Kopf bei DIN 7984 deutlich flacher. Dadurch entsteht ein niedriges Profil, ohne auf den praktischen Innensechskant (Inbus) als Antrieb verzichten zu müssen.
Wichtige technische Merkmale von DIN 7984 Schrauben im Überblick:
- Abmessungen: Verfügbar in metrischen Gewinden von ca. M3 bis M24 mit vielfältigen Längen. Trotz der flachen Bauweise sind die Schlüsselweiten genormt, sodass gängige Innensechskant-Schlüssel passen.
- Materialien & Festigkeit: Typischerweise gefertigt aus hochfestem Stahl der Güteklasse 8.8 oder 10.9 für belastbare Verbindungen. Für korrosive Umgebungen gibt es Varianten aus Edelstahl (z.B. A2 und A4 Qualität), die rostbeständig und langlebig sind.
- Gewinde: Erhältlich in voll- oder teilgewindelter Ausführung (je nach Schraubenlänge). Somit können Sie je nach Anwendung wählen, ob die Schraube über die gesamte Länge greifen soll oder nur teilweise.
Diese Normschrauben sind präzise gefertigt, damit der Innensechskant sauber greift und sich die Schraube sicher anziehen lässt. Insgesamt bietet DIN 7984 eine klar definierte Spezifikation für zuverlässige Schraubverbindungen mit minimaler Bauhöhe.
Vorteile
Die Verwendung von DIN 7984 Schrauben bringt praktische Vorteile für professionelle Anwender. Im Folgenden einige Pluspunkte, die besonders Fabory Kunden im industriellen Umfeld schätzen:
- Platzsparendes Design: Die niedrige Kopfhöhe ermöglicht den Einsatz in Bereichen mit beengtem Platzangebot. Bauteile können näher beieinander montiert werden, ohne dass Schraubenköpfe im Weg sind.
- Bündige Oberfläche: Durch das flache Profil schließen Schraubenköpfe nahezu bündig mit der Werkstückoberfläche ab. Das minimiert Verletzungsgefahren durch vorstehende Kanten und sorgt für ein sauberes, unauffälliges Erscheinungsbild Ihrer Konstruktion.
- Hohe Festigkeit: Trotz geringerer Bauhöhe müssen Sie auf Stabilität nicht verzichten. Hochwertige Werkstoffe und präziser Innensechskant-Antrieb stellen sicher, dass DIN 7984 Schrauben zuverlässige, belastbare Verbindungen bieten – vergleichbar mit Standard-Schrauben in entsprechender Güte.
- Montage in engen Räumen: Der Innen-Sechskant erleichtert das Anziehen der Schrauben auch dort, wo ein normaler Schraubenschlüssel nicht ansetzbar wäre. Selbst in tieferen Bohrungen oder verdeckten Stellen lassen sich DIN 7984 Schrauben bequem mit einem Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel) festziehen.
- Vielseitige Auswahl: Bei Fabory finden Sie DIN 7984 Schrauben in verschiedenen Materialausführungen, Oberflächenbehandlungen und Größen. So können Sie für jeden Einsatzzweck die passende Variante auswählen – ob verzinkter Stahl für den Innenbereich oder Edelstahl für den Außeneinsatz.
Anwendungen und Verwendungstipps
Wo kommen Schrauben nach DIN 7984 zum Einsatz? Überall dort, wo ein flacher Schraubenkopf gefordert ist oder wenig Spielraum vorhanden ist. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel:
- Maschinen- und Anlagenbau: In Gehäusen, Führungen oder beweglichen Teilen von Maschinen, wo kaum Platz für herkömmliche Schrauben bleibt. DIN 7984 verhindert hier, dass Schraubenköpfe an umliegenden Komponenten schleifen oder stören.
- Fahrzeugbau & Automotive: Bei Fahrzeugkomponenten, Motorblöcken oder Karosserieteilen werden niedrige Schraubenköpfe genutzt, um Gewicht und Platz zu sparen. So können Abdeckungen oder Verkleidungen dichter an Chassis und Motor angebracht werden.
- Geräte- und Apparatebau: In elektronischen Geräten, Schaltschränken oder Präzisionsapparaten erlaubt DIN 7984 eine kompakte Bauweise. Platinen, Abdeckungen und Module lassen sich befestigen, ohne dass hohe Schraubenköpfe die Montage behindern.
- Werkzeug- und Formenbau: Bei Spannvorrichtungen, Formen und Werkzeugen gewährleistet der flache Kopf, dass nichts übersteht – wichtig, um eine plane Auflage und gleichmäßigen Druck zu sichern.
Tipps für die Verwendung: Damit Sie das Optimum aus Ihren DIN 7984 Schrauben herausholen, beachten Sie einige einfache Best Practices:
- Verwenden Sie passende, hochwertige Innensechskantschlüssel, die sauber im Schraubenkopf sitzen. So vermeiden Sie ein Durchdrehen oder Beschädigen des flachen Antriebsprofils.
- Ziehen Sie Schrauben mit dem richtigen Drehmoment an. Aufgrund der geringeren Kopfhöhe ist die maximale Anzugskraft etwas limitiert – mit einem angemessenen Drehmoment stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt, ohne die Schraube zu überdrehen.
- Bei Anwendungen mit Vibrationen (z.B. in Motoren oder Maschinen) empfiehlt es sich, eine Schraubensicherung zu verwenden. Klebstoffe (Loctite) oder Federringe können verhindern, dass sich die niedrigeren Schraubenköpfe durch Schwingungen lösen.
- Falls eine absolut flächenbündige Verbindung benötigt wird, ziehen Sie alternativ eine Senkkopfschraube nach DIN 7991 in Betracht. Diese lässt sich im Werkstück versenken und erzielt eine völlig ebene Oberfläche.
Mit diesen Tipps stellen Sie sicher, dass DIN 7984 Schrauben in Ihrer Anwendung lange und zuverlässig ihren Dienst tun.
Kontaktieren Sie Fabory
Sie haben Fragen zur richtigen Schraubenauswahl oder benötigen Beratung zu unseren Produkten? Das Fabory Team hilft Ihnen gerne weiter. Unsere technischen Experten unterstützen Sie dabei, die passende Schraube für Ihre Anforderungen zu finden – sei es DIN 7984 oder eine alternative Befestigungslösung. Wir legen Wert auf persönlichen Service und finden mit Ihnen gemeinsam die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf per Telefon oder E-Mail, unser Kundenservice steht bereit, um Sie zu unterstützen.
Sind Sie noch kein Fabory-Kunde? Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, sich zu registrieren. Als registrierter Kunde profitieren Sie von vielen Vorteilen: Sie können direkt online bestellen, Ihre individuellen Preise und die aktuelle Verfügbarkeit einsehen und unsere schnellen Lieferzeiten nutzen. Fabory bietet über 80.000 Artikel in Spitzenqualität – überzeugen Sie sich selbst und registrieren Sie sich noch heute, um Ihr nächstes Projekt erfolgreich umzusetzen.
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen DIN 7984 und DIN 912?
DIN 7984 Schrauben haben im Vergleich zu DIN 912 Schrauben einen niedrigeren Kopf. Das heißt, sie bauen flacher auf. Dadurch eignen sie sich besser für beengte Platzverhältnisse oder wenn vorstehende Köpfe stören würden. Die Schrauben nach DIN 912 (Standard-Innensechskantschrauben) besitzen einen höheren Kopf und können daher etwas mehr Drehmoment aufnehmen, während DIN 7984 eine platzsparende Alternative bietet. Beide Typen verwenden jedoch einen Innensechskant-Antrieb und sind in ähnlichen Materialien und Festigkeitsklassen erhältlich.
Wann sollte man Schrauben nach DIN 7984 verwenden?
Immer dann, wenn wenig Platz in der Höhe ist oder Schraubenköpfe nicht hervorstehen sollen. Typische Fälle sind der Innenaufbau von Maschinen und Geräten, flache Konstruktionen oder bewegliche Teile, bei denen ein niedriger Kopf Kollisionen verhindert. Kurz: DIN 7984 kommt zum Einsatz, wenn eine Schraubverbindung möglichst unauffällig und kompakt sein muss, ohne an Sicherheit einzubüßen.
Sind DIN 7984 Schrauben genauso stabil wie normale Zylinderschrauben?
DIN 7984 Schrauben erreichen dank hochwertiger Werkstoffe und gehärteter Ausführungen (z.B. 8.8 oder 10.9 Stahl) eine sehr hohe Stabilität. In vielen Fällen sind sie für die gleichen Belastungen geeignet wie vergleichbare Standardschrauben. Durch den flacheren Kopf ist der Innensechskant allerdings etwas kürzer, was theoretisch die maximal übertragbare Kraft geringfügig reduzieren kann. In der Praxis spielt das bei korrekt dimensionierter Schraube kaum eine Rolle – wählen Sie einfach die passende Festigkeitsklasse, dann ist eine DIN 7984 Schraube eine ebenso verlässliche Wahl.
Welche Größen und Materialien gibt es bei DIN 7984 Schrauben?
Fabory bietet DIN 7984 Schrauben in einem breiten Größenspektrum an. Gängige Durchmesser reichen etwa von M3 bis M20 (und größer), mit Längen von wenigen Millimetern bis hin zu mehreren Zentimetern. Bei den Materialien können Sie je nach Anwendung wählen: verzinkter Stahl der Klassen 8.8 oder 10.9 eignet sich für hochfeste Verbindungen in trockener Umgebung, während Edelstahlschrauben (A2 für allgemein korrosionsbeständige Anwendungen, A4 für den maritimen Bereich) ideal sind, um Rostfreiheit sicherzustellen. So finden Sie für praktisch jeden Einsatz die richtige Variante der flachen Innensechskantschraube nach DIN 7984.