text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezocel A4 2X6MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2 mm
Délka 6 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozměry

a (max.) 2.5
b ≈ 4
c (max.) 3.6
c (min.) 3.2
d (min.) 1.7
D (mm) 2
d (max.) 1.8

Normy

NF E25-774
ISO 1234
NEN 182
DIN 94

Čísla materiálu

Objednací číslo 55700.020.006
EAN 4043377015600
UBB 500734321846
UNSPSC 31163204

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.