text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezocel A4 1X10MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 0.06
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 1 mm
Délka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 0.06
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozměry

a (max.) 1.6
b ≈ 3
c (max.) 1.8
c (min.) 1.6
d (min.) 0.8
D (mm) 1
L (mm) 10
d (max.) 0.9

Normy

ISO 1234
DIN 94
NEN 182
NF E25-774

Čísla materiálu

Objednací číslo 55700.010.010
EAN 8715492351678
UBB 950359664980
UNSPSC 31163204
Skladové číslo NATO 5315-12-338-7707

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.