text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástrčná hlavice Knipex 983905 5 mm


Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro metrické šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: 5 mm- Čtyřhranný pohon: Délka neizolované čepele ± 2: 9 mm.

Objednací číslo
Izolační ochrana 1000 V Ano
Rozměry (mm) 5
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 55
Baleno po 1

Specifikace

Izolační ochrana 1000 V Ano
Rozměry (mm) 5
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 55
HS kód
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Popis

Šestihranná hlavice pro šrouby se šestihrannou hlavou Pro metrické šrouby s vnitřní šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. - Šířka napříč plochami S: 5 mm- Čtyřhranný pohon: Délka neizolované čepele ± 2: 9 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1339.050.001
EAN 4003773020776
UBB 240122673405
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 98 39 05

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.