text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč nástrčný Knipex s vnitřním šestihranem 147mm


12bodová nástrčná hlavice Pro šrouby s imperiální šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. S dvojitým šestihranem. - Čtyřhranným pohonem: Ø účinné strany nástroje d max.: 23,7 mm- Šířka napříč plochami S: 9/16in

Objednací číslo 2C782503
Délka (m) 47
Izolační ochrana 1000 V Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 39
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 47
Izolační ochrana 1000 V Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 39
HS kód
Type Socket

Popis

12bodová nástrčná hlavice Pro šrouby s imperiální šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. S dvojitým šestihranem. - Čtyřhranným pohonem: Ø účinné strany nástroje d max.: 23,7 mm- Šířka napříč plochami S: 9/16in

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C782503
EAN 4003773020721
UBB 500513357060
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 37 9/16"
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.