Impulsní klíče
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
Rázové utahováky
YLA110EYOK
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
Rázový klíč Yokota 1/2 YLA110E
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
YLA110EYOK
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
105
Maximální utahovací moment (Nm)
105
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
6000
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
105
Maximální utahovací moment (Nm)
105
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
576
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1848
HS kód
Zobrazit
Type
Impulse Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
YLA110EYOK
EAN
8717981032365
UBB
500619101008
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
YLA110E