text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 8,4 MM


Objednací číslo
D (mm)
Zobrazit všechny průměry
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 8.40
d2 15
d3 18
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

D (mm) 8.40
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Značka Fabory
d1 8.40
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12
Váha kusu (g) 12.5
HS kód
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3685.084.001
EAN 8716563438083
UBB 240201418342
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.