text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 1/2", 7 x 140 mm


Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/2" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Objednací číslo 0X767567
Průměr 23.5
Délka (m) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 101.5
Rozměry (mm) 7
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 23.5
Délka (m) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 101.5
Rozměry (mm) 7
Velikost připojení (mm) 12.7
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 120
HS kód
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/2" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X767567
EAN 4013288183514
UBB 500643583809
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003843001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.