text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco půlkulatý pilník 210 1-210-08-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Single pack carded

Objednací číslo S5364.001.200
Tvar Půlkulatý
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 20.5
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Půlkulatý
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 20.5
Výška čepele (mm) 6
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 180.62
HS kód
Type ERGO Half-Round File

Popis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For filing concave and flat surfaces and large holes.Suitable for deburring work.Shape: Edges and surfaces tapered towards tip.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut surfaces, uncut edges.Tapered shape for easier access into angles and corners.Single pack carded

Čísla materiálu

Objednací číslo S5364.001.200
EAN 7311518000455
UBB 400135120543
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-210-08-1-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.