text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada Zyklop Hybrid, 2 dílný


Sada ráčen Zyklop Hybrid, s připojovacím rozměrem 1/2", metrický. S ráčnou Zyklop Hybrid a prodloužením rukojeti Hybrid.

Objednací číslo 1C562779
Výška 45
Hmotnost 967
Délka (m) 305
Materiál Ocel
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Výška 45
Hmotnost 967
Délka (m) 305
Materiál Ocel
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 2
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Integrované odblokování Ano
Výsuvná rukojeť Ano
Vhodné pro zásuvky Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 967.4
HS kód
Type Zyklop Reversible Ratchet Hybrid Set

Popis

Sada ráčen Zyklop Hybrid, s připojovacím rozměrem 1/2", metrický. S ráčnou Zyklop Hybrid a prodloužením rukojeti Hybrid.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C562779
EAN 4013288184320
UBB 500643578049
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05004095001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.