text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 41, 11 dílný

Objednací číslo 3E870073
Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0

Specifikace

Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 419
HS kód
Model Kraftform Kompakt 41

Popis

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Pouch with 89-mm long bits. Includes 816 R Kraftform holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for low-fatigue working.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E870073
EAN 4013288096326
UBB 500643546459
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05059299001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.