text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 400, 17 dílný

Objednací číslo 1U229978
Délka hřídele (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
T-rukojeť Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2

Specifikace

Délka hřídele (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
T-rukojeť Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 1
Počet bitů celkem 14
Počet bitů šestihranná hlavice 3
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 622
HS kód
Model Kraftform Kompakt 400
Type Bit Set

Popis

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U229978
EAN 4013288214546
UBB 500711198415
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057470001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.