text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7 dílný

Objednací číslo 0L448830
Balení Plastová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 6

Specifikace

Balení Plastová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 69
HS kód
Model BIT-CHECK

Popis

  • 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

6 Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for hexagon head screws and universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L448830
EAN 4013288038111
UBB 500643329229
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073404001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.