text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Hex-Plus 1, 7 dílný

Objednací číslo 81297.056.168
Balení Plastová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0

Specifikace

Balení Plastová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 6
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 77.6
HS kód
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

  • 1x 895/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 52 mm
  • 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. Tough viscous for universal use. Includes universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Comes with quick-release chuck for rapid bit change; the strong permanent magnet holds the bits absolutely securely.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81297.056.168
EAN 4013288033840
UBB 425232920453
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05056168001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.