text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 dílný

Objednací číslo 7Q204127
Balení Plastová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 6

Specifikace

Balení Plastová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 75.25
HS kód
Model BIT-CHECK

Popis

  • 6x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

6 Wera Impaktor bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances thanks to the best possible utilisation of the material properties and the optimised geometry. The bit tip is coated with tiny diamond particles; this reduces the risk of any slipping out of the screw head thanks to the enhanced frictional resistance.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q204127
EAN 4013288157744
UBB 500643324840
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057693001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.