text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 dílný

Objednací číslo 8R654796
Balení Plastová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 9

Specifikace

Balení Plastová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 9
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 9
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 104.2
HS kód
Model BIT-CHECK

Popis

  • 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 9x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm

Robust Bit-Check by Wera. Bit-Checks provide a quick overview of the tools available. Bits not needed are simply reinserted into the set and do not get lost. Simple transportation e.g. in the shirt pocket. Includes universal holder with quick-release chuck: the Rapidaptor technology allows bits to be attached without any need to actuate the sleeve. The removal of the bit is simple, just by pushing the sleeve forward - for rapid bit change with just one hand. For the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Can be inserted in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill. Comes with tough viscous TORX® bits for universal use.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R654796
EAN 4013288127747
UBB 500643332843
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057115001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.