text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 dílný


Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Velmi tvrdé bity. Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Vybavení technologií Rapidaptor, která umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Objednací číslo 0E578957
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 9
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 9
Baleno po 1

Specifikace

Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 9
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 9
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 115
HS kód
Model BIT-CHECK

Popis

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Velmi tvrdé bity. Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Vybavení technologií Rapidaptor, která umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E578957
EAN 4013288107152
UBB 500643331696
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05347153001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.