text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 dílný


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 4I556631
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 25
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 134
HS kód
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I556631
EAN 4013288188007
UBB 500678971291
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057773001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.