text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Box 20 PH, PH 2 x 25 mm, 20 dílný


Kvalitní bity na šrouby Phillips v praktickém boxu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 8Q249127
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Značka Wera
Váha kusu (g) 130
HS kód
Model 851/1 PH
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips v praktickém boxu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q249127
EAN 4013288188014
UBB 500678971457
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057750001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.