text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 dílný


16-dílná sada od specialisty na šroubovací nářadí Wera vyřeší nejdůležitější problémy se šroubováním kolem kola se spolehlivou kontrolou použitých utahovacích momentů pro ochranu citlivých konstrukčních dílů. S Click-utahovacím momentovým klíčem v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč je extrémně skladný, doplněný o příslušenství kompatibilní s momentovým rozsahem a přizpůsobené na nejběžnější šroubové spoje používané u kol, které je zabaleno v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 ořechy s 1/4" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bity s vnitřním šestihranem a 4 bitů TORX®. Ořechy a bity s identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Bity s přidržovací funkcí pro obzvláště komfortní šroubování, aniž by šroub vypadával z nářadí. Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro mnoho nářadí na malém prostoru. Textilní box s vysokou odolností a životností. Navíc ochrana povrchů díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro snadnější mobilitu. Bity se všemi výhodami Wera Bit-technologie, jako např. přesnost, otěruvzdornost a otáčení bez radiálního házení.

Objednací číslo 4R393124
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 290
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 290
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 2.5 - 25
Šířka hlavy (mm) 25
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Výška hlavy (mm) 11.5
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 1180
HS kód
Type Torque Set

Popis

16-dílná sada od specialisty na šroubovací nářadí Wera vyřeší nejdůležitější problémy se šroubováním kolem kola se spolehlivou kontrolou použitých utahovacích momentů pro ochranu citlivých konstrukčních dílů. S Click-utahovacím momentovým klíčem v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč je extrémně skladný, doplněný o příslušenství kompatibilní s momentovým rozsahem a přizpůsobené na nejběžnější šroubové spoje používané u kol, které je zabaleno v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 4 ořechy s 1/4" připojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bity s vnitřním šestihranem a 4 bitů TORX®. Ořechy a bity s identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Bity s přidržovací funkcí pro obzvláště komfortní šroubování, aniž by šroub vypadával z nářadí. Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro mnoho nářadí na malém prostoru. Textilní box s vysokou odolností a životností. Navíc ochrana povrchů díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro snadnější mobilitu. Bity se všemi výhodami Wera Bit-technologie, jako např. přesnost, otěruvzdornost a otáčení bez radiálního házení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R393124
EAN 4013288207685
UBB 500713663929
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004180001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.