text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bicycle Set 2, 13 dílný

Objednací číslo 9E509672
Balení Plastová krabička
Délka hřídele (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0

Specifikace

Balení Plastová krabička
Délka hřídele (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 4
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 11
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 6
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 406
HS kód
Type Bicycle Set

Popis

  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4" x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle tool set in practical pouch with 89 mm long bits. Including 816 R Kraftform bit hand-holder with Rapidaptor quick-release chuck and multi-component Kraftform handle for fatigue-free working.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9E509672
EAN 4013288211439
UBB 500713662103
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004171001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.