text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bicycle Set 1, 14 dílný

Objednací číslo 4R397114
Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 1
Počet bitů drážka 0

Specifikace

Balení Bag
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 1
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 7
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ano
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 7
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 260
HS kód
Type Bicycle Set

Popis

  • 1x 8001 A Bit Ratchet 1/4": 1/4" x 87 mm
  • 1x 3899/4/1 Universal holder, stainless steel: 1/4" x 100 mm
  • 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm
  • 2x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm
  • 7x 840/1 Z bits: 2.5x25 mm, 2x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm
  • 1x 9502 Tyre jack with bit mounting: 105 mm
  • 1x 9503 Tyre jack with valve ejector: 105 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Bicycle repair shops and passionate cyclists love screwdriving on a bicycle. With their Bicycle Set 1, the screwdriving tool specialist Wera offers an assortment of tools that is very mobile thanks to its compact and design-oriented textile folding pouch, and offers solutions for the most common screwdriving situations when working with bicycles. The sturdy pouch contains the bit ratchet Zyklop Mini 1 and 10 bits with all the benefits of Wera-Bit technology, specially adapted to the most common screw connections on a bicycle. With the glass fibre reinforced plastic tyre levers, the tyres can be safely levered off the rim without damaging the rim.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R397114
EAN 4013288207623
UBB 500713654936
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004170001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.